Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Drilling Screw #8-18 1/2 L, 100PK | AB9LDN 2DU93

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Boreskrue #8-18 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LDN Modell: U31820.016.0050Kryssreferanse: 2DU93
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.322-0.306"
Hodehøyde0.115 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1467
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Boreskrue #8-18 1/2 L, 100PK
37NOK /pakke