Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U29580.016.0075 Selvborende skrue 8-18 X 3/4 L, 200PK | AD7ZCV 4HJX5

APPROVED VENDOR U29580.016.0075 Selvborende skrue 8-18 X 3/4 L, 200PK

På lager
Vare: AD7ZCV Modell: U29580.016.0075Kryssref: 4HJX5
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.137 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.380 "
Hodehøyde0.113 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring
Skive OD0.380 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)8.57
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseFinishHodefargeHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR F08T075KDC-G100 Boreskrue #8-18 x 3/4 tommer - Pakke med 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3XylanNei0.424 "0.105 "3 / 4 "410 rustfritt stål# 8-18379NOK
GODKJENT LEVERANDØR F08T125KDC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 1/4 - Pakke med 100 | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3XylanNei0.424 "0.105 "1.25 "410 rustfritt stål# 8-18454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0075 Selvborende skrue 8-18 X 3/4 L, 200PK
125NOK /pakke