Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR F08T125KDC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 1/4 - Pakke med 100 | AC9XYL 3LHL8

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 boreskrue #8-18 x 1 1/4 - pakke med 100

På lager
Vare: AC9XYL Modell: F08T125KDC-G100Kryssref: 3LHL8
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.251 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishXylan
HodevinkelNei
HodefargeNei
Hode Dia.0.424 "
Hodehøyde0.105 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Lengde1.25 "
Materiale410 rustfritt stål
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring
Skive OD0.424 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseFinishHodefargeHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR F08T075KDC-G100 Boreskrue #8-18 x 3/4 tommer - Pakke med 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3XylanNei0.424 "0.105 "3 / 4 "410 rustfritt stål# 8-18379NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 boreskrue #8-18 x 1 1/4 - pakke med 100
454NOK / enhet