Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Sheet Screw Hex 5/16 3/4 L, 100PK | AB2JWR 1ME10

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Sheet Screw Hex 5/16 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2JWR Modell: U28100.031.0075Cross Ref: 1ME10 / 155U45
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 2 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.500-0.489"
Hode Dia.0.676-0.624"
Hodehøyde0.23 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse5 / 16-12 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.625
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Sheet Screw Hex 5/16 3/4 L, 100PK
395NOK /pakke