Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 Metal Screw Hex #10 3/8 Inch Length, 100PK | AB2JCF 1MB71

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 Metallskrue sekskant #10 3/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JCF Modell: U28100.019.0037Kryssref: 1MB71 / 155U22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.312-0.305"
Hode Dia.0.414-0.384"
Hodehøyde0.12 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 10-16
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1688
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 Metallskrue sekskant #10 3/8 tomme lengde, 100PK
69NOK /pakke