Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U28100.016.0125 Metal Screw Hex #8 1 1/4 L, 100PK | AB2JCC 1MB67

APPROVED VENDOR U28100.016.0125 Metallskrue sekskant #8 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2JCC Modell: U28100.016.0125Kryssref: 1MB67 / 155U21
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.250'-0.244"
Hode Dia.0.348-0.322"
Hodehøyde0.11 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 8-18
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0125 Metallskrue sekskant #8 1 1/4 L, 100PK
85NOK /pakke