Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.016.0200 Wood Screw Flat #8 X 2 Length Zinc, 100PK | AB2BDB 1KY19

APPROVED VENDOR U25120.016.0200 Treskrue Flat #8 X 2" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2BDB Modell: U25120.016.0200Kryssreferanse: 1KY19
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6894
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0200 Treskrue Flat #8 X 2" Lengde sink, 100PK
67NOK /pakke