Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Wood Screw Flat #8 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2AXU 1KU96

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Treskrue Flat #8 X 1/2" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2AXU Modell: U25120.016.0050Kryssref: 1KU96 / 400H85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
16NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Treskrue Flat #8 X 1/2" Lengde sink, 100PK
16NOK /pakke