Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.013.0125 Wood Screw Flat #6 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2AXB 1KU78

APPROVED VENDOR U25120.013.0125 Wood Screw Flat #6 X 1-1/4" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2AXB Modell: U25120.013.0125Kryssref: 1KU78 / 400H76
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.013.0125 Wood Screw Flat #6 X 1-1/4" Lengde, 100PK
83NOK /pakke