Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24861.019.0100 Machine Screw Truss 10-24 X 1 L, 100PK | AB9NNN 2EE99

APPROVED VENDOR U24861.019.0100 Maskinskrue truss 10-24 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NNN Modell: U24861.019.0100Kryssref.: 2EE99 / 127G33
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0100 Maskinskrue truss 10-24 X 1 L, 100PK
114NOK /pakke