APPROVED VENDOR U24540.021.0200 Machine Screw Flat 12-24 X 2 L, 100PK | AB9WWN 2FY36

APPROVED VENDOR U24540.021.0200 Maskinskrue flat 12-24 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9WWN Modell: U24540.021.0200Kryssref: 2FY36 / 127H53

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.412 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.021.0200 Maskinskrue flat 12-24 X 2 L, 100PK
185NOK /pakke