Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.025.0050 Machine Screw Round 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9QUU 2EU88

APPROVED VENDOR U24212.025.0050 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QUU Modell: U24212.025.0050Kryssref.: 2EU88 / 127G53
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.472-0.443"
Hodehøyde0.175 til 0.16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4892
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0050 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
66NOK /pakke