APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Machine Screw Round 10-24 X 5 L, 100PK | AB2PDV 1NA20

APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Maskinskrue rund 10-24 X 5 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PDV Modell: U24212.019.0500Kryssref: 1NA20 / 126V59

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.334 "
Hodehøyde0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.28
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Maskinskrue rund 10-24 X 5 L, 100PK
307NOK /pakke