Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.013.0400 Machine Screw Round 6-32 X 4 L, 100PK | AB2NHR 1MY76

APPROVED VENDOR U24212.013.0400 Maskinskrue rund 6-32 X 4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NHR Modell: U24212.013.0400Kryssref.: 1MY76 / 126V25

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.240 "
Hodehøyde0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.013.0400 Maskinskrue rund 6-32 X 4 L, 100PK
171NOK /pakke