APPROVED VENDOR U22538.062.0425 Threaded Stud Stainless Steel 5/8-11X4-1/4, 100PK | AB8PRT 26LT98

APPROVED VENDOR U22538.062.0425 Gjenget bolt rustfritt stål 5/8-11X4-1/4, 100PK

På lager
Vare: AB8PRT Modell: U22538.062.0425Kryssref.: 26LT98

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 380 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
KlasseB8M
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde4.25 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Område-58 grader. til 1067 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.3929
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.062.0425 Gjenget bolt rustfritt stål 5/8-11X4-1/4, 100PK
6 380 NOK /pakke