APPROVED VENDOR U22320.112.0725 Threaded Stud Plain 1-1/8-8X7-1/4, 20PK | AB8PPW 26LT46

APPROVED VENDOR U22320.112.0725 Gjenget stift glatt 1-1/8-8X7-1/4, 20PK

På lager
Vare: AB8PPW Modell: U22320.112.0725Kryssref.: 26LT46

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 771 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseL7
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke115,000 til 125,000 PSI
Total lengde7.25 "
Temp. Område-150 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9
Gjengetype8-FN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.2582
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22320.112.0725 Gjenget stift glatt 1-1/8-8X7-1/4, 20PK
3 771 NOK /pakke