Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22281.112.0002 Sekskantmutter Grade 2H 1-1/8-7, 5PK | AA4JTF 12P582

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 sekskantmutter klasse 2H 1-1/8-7, 5PK

På lager
Vare: AA4JTF Modell: U22281.112.0002Kryssreferanse: 12P582
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishVarmgalvanisert
Klasse2H
Høyde1 7 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Eiendomsklasse2H
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 sekskantmutter klasse 2H 1-1/8-7, 5PK
345NOK /pakke