Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22280.043.0001 Bolt sekskantmutter Plain 7/16-14, 300PK | AB8PTW 26LU39

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Bolt sekskantmutter vanlig 7/16-14, 300PK

På lager
Vare: AB8PTW Modell: U22280.043.0001Kryssreferanse: 26LU39
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
1 360 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Klasse2H
Høyde27 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB55 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16 "
GjengetypeUNC
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7916
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Bolt sekskantmutter vanlig 7/16-14, 300PK
1 360 NOK /pakke