GODKJENT LEVERANDØR U22171.050.7200 Gjengestag B7 Gul sink 1/2-20x6 fot | AD7MFZ 4FHG5

APPROVED VENDOR U22171.050.7200 Gjengestag B7 Gul sink 1/2-20x6 fot

Vare: AD7MFZ Modell: U22171.050.7200Kryssreferanse: 4FHG5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

432NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4324
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.050.7200 Gjengestag B7 Gul sink 1/2-20x6 fot
432NOK / enhet