GODKJENT LEVERANDØR U22080.087.0525 Gjenget bolt B7 Plain 7/8-9X5-1/4, 40PK | AB6YPG 22RV01

APPROVED VENDOR U22080.087.0525 Gjenget bolt B7 vanlig 7/8-9X5-1/4, 40PK

På lager
Vare: AB6YPG Modell: U22080.087.0525Kryssreferanse: 22RV01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 499 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeStål
Total lengde5.25 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.135
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0525 Gjenget bolt B7 vanlig 7/8-9X5-1/4, 40PK
2 499 NOK /pakke