Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEIDOLPH 036303640 Tubing, Silicone, 3.1 mm Inside Dia, 6.3 mm Outside Dia, White, 3.28 Ft Overall Length | CR3VEP 36RN97

HEIDOLPH 036303640 Slange, silikon, 3.1 mm innvendig diameter, 6.3 mm ytre diameter, hvit, 3.28 fot total lengde

På lager
Vare: CR3VEP Modell: 036303640Kryssreferanse: 36RN97
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
1 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HEIDOLPH 036304000 Rør, Pharmed, Tpe, 11.3 mm utvendig diameter, 6.4 mm innvendig diameter, 3.28 fot total lengde | CR3VEB 36RP34 0363040003 154 NOK
HEIDOLPH 036304010 Rør, Pharmed, Tpe, 12.9 mm utvendig diameter, 7.9 mm innvendig diameter, 3.28 fot total lengde | CR3VEC 36RP35 0363040104 302 NOK
HEIDOLPH 036303900 Rør, Pharmed, Tpe, 2.31 mm ytre diameter, 0.51 mm innvendig diameter, 3.28 fot total lengde | CR3VED 36RP24 0363039001 653 NOK
HEIDOLPH 036303920 Rør, Pharmed, Tpe, 3.22 mm utvendig dia | CR3VEE 36RP26 0363039201 554 NOK
HEIDOLPH 036303870 Rør, Pharmed, Tpe, 3.22 mm utvendig diameter, 1.42 mm innvendig diameter, 3.28 fot total lengde | CR3VEF 36RP21 0363038701 422 NOK
HEIDOLPH 036303940 Rør, Pharmed, Tpe, 4 mm utvendig diameter, 0.8 mm innvendig diameter, 3.28 fot total lengde | CR3VEG 36RP28 0363039402 031 NOK
HEIDOLPH 036303950 Rør, Pharmed, Tpe, 4.9 mm ytre diameter, 1.7 mm innvendig diameter, 3.28 fot total lengde | CR3VEH 36RP29 0363039502 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEIDOLPH 036303640 Slange, silikon, 3.1 mm innvendig diameter, 6.3 mm ytre diameter, hvit, 3.28 fot total lengde
1 881 NOK / enhet