APPROVED VENDOR U22080.075.0600 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X6, 50PK | AB6YNN 22RU72

APPROVED VENDOR U22080.075.0600 Gjenget bolt B7 vanlig 3/4-10X6, 50PK

På lager
Vare: AB6YNN Modell: U22080.075.0600Kryssreferanse: 22RU72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 077 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeStål
Total lengde6"
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.8892
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0600 Gjenget bolt B7 vanlig 3/4-10X6, 50PK
6 077 NOK /pakke