Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT SELGER U20365.175.1200 Gjengestang Sink 1-3/4-12 x 1 fot | AA2LHK 10P623

APPROVED VENDOR U20365.175.1200 Gjenget stang sink 1-3/4-12 x 1 fot

På lager
Vare: AA2LHK Modell: U20365.175.1200Kryssreferanse: 10P623
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
1 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessB85 til B97
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.982
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.175.1200 Gjenget stang sink 1-3/4-12 x 1 fot
1 434 NOK / enhet