Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 1/2 Tommer, 10PK | AE7KKN 5YU78

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 rør 1 1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AE7KKN Modell: U17567.031.0050Kryssreferanse: 5YU78

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde2.187 "
Innvendig bredde1"
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 rør 1 1/2 tomme, 10PK
311NOK /pakke