Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Hook Stainless Steel 1 3/4L Opening 5/16, 10PK | AC4EFL 2ZDL3

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Krok Rustfritt stål 1 3/4L Åpning 5/16, 10PK

På lager
Vare: AC4EFL Modell: U17381.000.0175Kryssreferanse: 2ZDL3
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FinishIngen ferdig
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H1 / 2 "
Krokøye inni W1 / 2 "
Krokåpning5 / 16 "
Lengde1.75 "
MaterialeRustfritt stål
Åpningsstørrelse5 / 16 "
Total lengde1.75 "
Bredde29 / 32 "
WireDia.0.188 "
Arbeidsbelastningsgrense40 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Krok Rustfritt stål 1 3/4L Åpning 5/16, 10PK
170NOK /pakke