Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17380.000.0300 S Krok Stål 3 L Åpning 7/16, 10PK | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Krok Stål 3 L Åpning 7/16, 10PK

På lager
Vare: AC4EFF Modell: U17380.000.0300Kryssreferanse: 2ZDK7
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H7 / 8 "
Krokøye inni W15 / 32 "
Krokåpning7 / 16 "
Lengde3"
MaterialeStål
Maks. Arbeidsbelastning130 lb.
Åpningsstørrelse7 / 16 "
Total lengde3"
Bredde1"
WireDia.0.315 "
Arbeidsbelastningsgrense130 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6741
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Krok Stål 3 L Åpning 7/16, 10PK
108NOK /pakke