Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17263.037.0203 U Bolt Firkantet Lavstål Sink 3/8-16 | AE7KNB 5YY38

APPROVED VENDOR U17263.037.0203 U Bolt Firkantet Lav Stål Sink 3/8-16

På lager
Vare: AE7KNB Modell: U17263.037.0203Kryssreferanse: 5YY38
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
Finishsink
For rørstørrelse3"
Innvendig lengde2.625 "
Innvendig bredde2"
MaterialeLavkullstål
Total lengde3"
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1161
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0203 U Bolt Firkantet Lav Stål Sink 3/8-16
29NOK / enhet