Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Locknut Nylon Insert Steel 1-1/8-7, 5PK | AB6YTB 22RV80

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Låsemutter nyloninnsats stål 1-1/8-7, 5PK

På lager
Vare: AB6YTB Modell: U12450.112.0001Kryssref: 22RV80 / 42JT70
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
474NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishGul sink
Klasse8
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Låsemutter nyloninnsats stål 1-1/8-7, 5PK
474NOK /pakke