Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12422.125.0002 Locknut Nylon Insert Steel 1-1/4-12, 5PK | AB6YTL 22RV89

APPROVED VENDOR U12422.125.0002 Låsemutter nyloninnsats stål 1-1/4-12, 5PK

På lager
Vare: AB6YTL Modell: U12422.125.0002Kryssreferanse: 22RV89
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
FinishGul sink
Klasse8
Høyde1 3 / 7 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2798
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.125.0002 Låsemutter nyloninnsats stål 1-1/4-12, 5PK
410NOK /pakke