Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12320.150.0002 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 1-1/2-12, 5PK | AB8PAP 26LH85

APPROVED VENDOR U12320.150.0002 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 1-1/2-12, 5PK

På lager
Vare: AB8PAP Modell: U12320.150.0002Kryssref.: 26LH85 / 42JR67

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
406NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-12 "
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde1 43 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1627
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.150.0002 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 1-1/2-12, 5PK
406NOK /pakke