Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12100.062.0001 Sekskantlåsmutter konisk flens 5/8-11, 10PK | AB8PAC 26LH57

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 5/8-11, 10PK

På lager
Vare: AB8PAC Modell: U12100.062.0001Kryssref.: 26LH57 / 42JR22
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
Flens Dia.1.33
Klasse2
Høyde47 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeKonisk toppflens låsemutter
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk toppflens
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 5/8-11, 10PK
147NOK /pakke