Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12100.037.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 3/8-16, 50PK | AB8NZZ 26LH54

APPROVED VENDOR U12100.037.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 3/8-16, 50PK

På lager
Vare: AB8NZZ Modell: U12100.037.0001Kryssref.: 26LH54 / 42JR19
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
Flens Dia.0.81
Klasse2
Høyde13 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeKonisk toppflens låsemutter
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk toppflens
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.037.0001 Sekskant låsemutter konisk flens 3/8-16, 50PK
75NOK /pakke