Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 Hex Jam Nut 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AA9YZV 1JY41

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 Sekskantmutter 1/4-20 7/16 tomme, 100PK

På lager
Vare: AA9YZV Modell: U11360.025.0001Kryssref: 1JY41

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
41NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
Høyde5 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde7 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 Sekskantmutter 1/4-20 7/16 tomme, 100PK
41NOK /pakke