Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 1 Length, 100PK | AB2DRL 1LE32

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 1 Length, 100PK

På lager
Vare: AB2DRL Modell: U08450.025.0100Kryssref.: 1LE32 / 166W40
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6548
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 1 Length, 100PK
61NOK /pakke