Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK | AB9LCZ 2DU61

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Vognbolt 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB9LCZ Modell: U08320.050.0125Kryssreferanse: 2DU61
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
470NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.050.0125 Vognbolt 1/2-13 X 1 1/4 L, 50PK
470NOK /pakke