Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Carriage Bolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2FQU 1LU55

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Vognbolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AB2FQU Modell: U08305.050.0350Kryssreferanse: 1LU55
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
Finishsink
KlasseA
Hode Dia.1.032 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.25 "
Firkantet bredde0.492 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.28
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Vognbolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK
198NOK /pakke