Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08280.037.0175 Hex Lag Screw 3/8 X 1 3/4 Lengde, 100PK | AB2DBC 1LB92

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Hex Lag Screw 3/8 X 1 3/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2DBC Modell: U08280.037.0175Kryssref.: 1LB92 / 166W28
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
383NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1.75 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Hex Lag Screw 3/8 X 1 3/4 Lengde, 100PK
383NOK /pakke