Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA9XLW 1HLU4

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 3/8-24 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AA9XLW Modell: U07891.037.0037Cross Ref: 1HLU4 / 159J56
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.187 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 3/8-24 X 3/8, 100PK
451NOK /pakke