Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK | AA9XLV 1HLU1

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Hylsesett Skrue riflet kopp 3/8-16 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AA9XLV Modell: U07890.037.0050Kryssref: 1HLU1 / 159J55

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.187 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4284
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Hylsesett Skrue riflet kopp 3/8-16 X 1/2, 100PK
576NOK /pakke