Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07890.019.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 10-24 X 1, 100PK | AB8FXB 25J709

APPROVED VENDOR U07890.019.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 10-24 X 1, 100PK

På lager
Vare: AB8FXB Modell: U07890.019.0100Kryssref: 25J709 / 159K02

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.19 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1"
Punkt Dia.0.095 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse10-24
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2552
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.019.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 10-24 X 1, 100PK
386NOK /pakke