Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07845.016.0050 Hylsesett Skrue Oval 8-32 X 1/2, 100PK | AB8FZC 25J769

APPROVED VENDOR U07845.016.0050 Sokkelsett Skrue Oval 8-32 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FZC Modell: U07845.016.0050Kryssref: 25J769

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse8-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0932
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.016.0050 Sokkelsett Skrue Oval 8-32 X 1/2, 100PK
350NOK /pakke