Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/4, 10PK | AA8UQG 1AE96

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 2-1/4, 10PK

På lager
Vare: AA8UQG Modell: U07840.050.0225Kryssref.: 1AE96 / 159H90

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
412NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.25 "
Punkt Dia.0.270 til 0.291 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4302
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 2-1/4, 10PK
412NOK /pakke