Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1/2, 50PK | AA8UCV 1AB91

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 1/2, 50PK

På lager
Vare: AA8UCV Modell: U07840.043.0050Kryssref.: 1AB91 / 159H75

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.437 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.232 til 0.252 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 1/2, 50PK
342NOK /pakke