Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2-3/4, 10PK | AE7AWD 5WKA1

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 2-3/4, 10PK

På lager
Vare: AE7AWD Modell: U07840.037.0275Kryssref: 5WKA1 / 160A12
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.75 "
Punkt Dia.0.194 til 0.212 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2997
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 2-3/4, 10PK
279NOK /pakke