Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.037.0200 Stikkontaktsett Skruekopp 3/8-16 X 2, 25PK | AA8UCK 1AB37

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 2, 25PK

På lager
Vare: AA8UCK Modell: U07840.037.0200Kryssref.: 1AB37 / 159H66

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
362NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
Punkt Dia.0.194 til 0.212 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5364
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 2, 25PK
362NOK /pakke