Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.037.0050 Hylsesett Skruekopp 3/8-16 X 1/2, 100PK | AE9YNM 6NU12

APPROVED VENDOR U07840.037.0050 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AE9YNM Modell: U07840.037.0050Kryssref.: 6NU12 / 160A95
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.194 til 0.212 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4284
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0050 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 1/2, 100PK
355NOK /pakke