Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.031.0031 Stikkontaktsett Skruekopp 5/16-18 X 5/16, 100PK | AC9EFH 3FY76

APPROVED VENDOR U07840.031.0031 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AC9EFH Modell: U07840.031.0031Kryssref: 3FY76 / 159Y38

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
Punkt Dia.0.156 til 0.172 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18
typenUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0031 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 5/16, 100PK
227NOK /pakke