Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.019.0012 Socket Set Screw Cup 10-24 X 1/8, 100PK | AC4WPF 30P099

APPROVED VENDOR U07840.019.0012 Sokkelsett skruekopp 10-24 X 1/8, 100PK

På lager
Vare: AC4WPF Modell: U07840.019.0012Kryssreferanse: 30P099
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.094 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 8 "
Punkt Dia.0.102 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
System for målinginch
Trådstørrelse10-24
typenUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)5.38
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.019.0012 Sokkelsett skruekopp 10-24 X 1/8, 100PK
172NOK /pakke