Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07820.016.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 1/2, 100PK | AB8FXU 25J728

APPROVED VENDOR U07820.016.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FXU Modell: U07820.016.0050Kryssref: 25J728
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.103 til 109 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse8-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0932
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 1/2, 100PK
307NOK /pakke