Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07810.050.0062 Hylsesett Skrue Flat 1/2-13 X 5/8, 50PK | AE7AVC 5WJR9

APPROVED VENDOR U07810.050.0062 Sokkelsett Skrue Flat 1/2-13 X 5/8, 50PK

På lager
Vare: AE7AVC Modell: U07810.050.0062Kryssref.: 5WJR9 / 159Z88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
594NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
Punkt Dia.0.270 til 0.291 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4788
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.050.0062 Sokkelsett Skrue Flat 1/2-13 X 5/8, 50PK
594NOK /pakke